Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12 bit DAC MX7543JN+, Dual DIP, 16-Pin, Interface Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905635
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MX7543JN+
EAN/GTIN:
     5059045612377
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Auflösung = 12 bit
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 2ns
Digital Interface Typ = Seriell
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,75 bis 5,25 V
Abmessungen = 19.43 x 7.87 x 4.45mm
Weitere Informationen:
Auflösung:
12 bit
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
2ns
Digital Interface Typ:
Seriell
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4,75 bis 5,25 V
Abmessungen:
19.43 x 7.87 x 4.45mm
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1905635, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MX7543JN+, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.