| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1905602 Herst.-Nr.: MAX6895AAZT+T EAN/GTIN: 5059045573739 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Supervisors = 1 Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSOT Pinanzahl = 6 Abmessungen = 3 x 1.65 x 1mm Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Betriebstemperatur max. = +125 °C
1,8 % genauer einstellbarer Schwellenwert bei Übertemperatur Betrieb von VCC von 1,5 V bis 5,5 V Kapazitiv einstellbare Verzögerung Aktiv-High/-Low Enable-Eingangsoptionen Active-High/-Low-Ausgangsoptionen Open-Drain- (28 V tolerant)/Push-Pull-Ausgangsoptionen Niedriger Versorgungsstrom (10 μA, typ.) Vollständig spezifiziert von -40 °C bis +125 °C. Ultrakleines 6-poliges μDFN-Gehäuse oder dünnes SOT23-Gehäuse Anwendungen Kfz Computer/Server Kritische μP-Überwachung Intelligente Instrumente Medizintechnische Geräte Tragbare Geräte Set-Top-Boxen Telekom Weitere Informationen: | | Anzahl der Supervisors: | 1 | Ausgangstreiber: | Activ-High, Activ-Low | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSOT | Pinanzahl: | 6 | Abmessungen: | 3 x 1.65 x 1mm | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Betriebstemperatur max.: | +125 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1905602, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, MAX6895AAZT+T, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors |
| | |
| |