Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 16-Pin, TSSOP, 2 bis 5,5 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905591
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4617CUE+
EAN/GTIN:
     5059045397793
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 1905591, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4617CUE+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,442*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,442*
€ 10,04598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,992*
€ 9,51048
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,622*
€ 9,07018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,188*
€ 8,55372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,898*
€ 8,20862
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,748*
€ 6,84012
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.