Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Spannungsüberwachung MAX6895AALT+T, UDFN 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905553
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6895AALT+T
EAN/GTIN:
     5059045625483
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UDFN
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 1.55 x 1.05 x 0.8mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1,5 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-High, Activ-Low
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UDFN
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
1.55 x 1.05 x 0.8mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1,5 V
Weitere Suchbegriffe: 1905553, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, MAX6895AALT+T, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.