|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1905373 Herst.-Nr.: MAX31850KATB+ EAN/GTIN: 5059045614128 |
| |
|
|  |  |
 | Auflösung = 14 bit Eingangssignal-Typ = Thermoelement Eingangs-Typ = Thermoelement Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TDFN-EP Pinanzahl = 10 Digital Interface Typ = 1-Draht Stromversorgungs-Typ = Single Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 bis 3,7 V Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Integration reduziert die Designzeit und senkt die Systemkosten 14 Bit, 0,25 °C Auflösung Integrierte Kompensation der Kaltlötstelle Erhältlich für mehrere Thermoelementtypen: Unterstützt K-, J-, N-, T- und E-Typ (MAX31850), S- und R-Typ (MAX31851) Erkennt Thermoelement-Kurzschlüsse an GND oder VDD Erkennt offenes Thermoelement 1-adrige Multidddrop-Fähigkeit vereinfacht Multisensor-Systeme 1-Draht-Schnittstelle (Nur-Lese-Zugriff), Stromversorgung kann über Schnittstelle (Parasität-Powered-Modus) abgerufen werden Anwendungen Geräte Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Industriell Medizinisch Weitere Informationen:  |  | Auflösung: | 14 bit | Eingangssignal-Typ: | Thermoelement | Eingangs-Typ: | Thermoelement | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TDFN-EP | Pinanzahl: | 10 | Digital Interface Typ: | 1-Draht | Stromversorgungs-Typ: | Single | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3 bis 3,7 V | Betriebstemperatur min.: | –40 °Cmm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1905373, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX31850KATB+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters |
|  |  |
| |