Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Digitales Potenziometer 3-Draht-SPI 100kΩ 256-Position Linear 1-Kanal SOT-23 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905297
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX5401EKA+T
EAN/GTIN:
     5059045615088
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Steuerschnittstelle = 3-Draht-SPI
Widerstandswert = 100kΩ
Anzahl der Positionen = 256
Taper-Typ = Linear
Speicher-Typ = Flüchtig
Anzahl der Pots pro Gehäuse = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 8
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Steuerschnittstelle:
3-Draht-SPI
Widerstandswert:
100kΩ
Anzahl der Positionen:
256
Taper-Typ:
Linear
Speicher-Typ:
Flüchtig
Anzahl der Pots pro Gehäuse:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
8
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, digitalpotentiometer, 1905297, Halbleiter, Datenwandler, Digital Potenziometer, Maxim Integrated, MAX5401EKA+T, Semiconductors, Data Converters, Digital Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,734*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,104*
€ 4,88376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,672*
€ 4,36968
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,188*
€ 3,79372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,098*
€ 3,68662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,254*
€ 2,68226
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,174*
€ 2,58706
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,734*
€ 2,06346
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.