Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 8 bit ADC MAX1110EAP+ Octal, 50ksps SSOP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905020
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1110EAP+
EAN/GTIN:
     5059045617020
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 8 bit
Abtastrate = 50ksps
Eingangs-Typ = Analog
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB
Digital Interface Typ = Seriell
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
8 bit
Abtastrate:
50ksps
Eingangs-Typ:
Analog
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Integrale Nichtlinearität:
±0.5LSB
Digital Interface Typ:
Seriell
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, 1905020, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX1110EAP+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,42*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,405*
€ 13,57195
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,115*
€ 13,22685
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,055*
€ 10,77545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.