Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 16 bit ADC MAX11100EUB+, 200ksps μMAX, 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904996
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX11100EUB+
EAN/GTIN:
     5059045614401
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 16 bit
Abtastrate = 200ksps
Eingangs-Typ = Analog
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Pinanzahl = 10
Integrale Nichtlinearität = ±2LSB
Digital Interface Typ = Mikrodraht, QSPI, SPI
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

16-Bit-Auflösung, keine fehlenden Codes Betrieb mit +5-V-Einzelversorgung Einstellbarer Logikpegel (2,7 V bis 5,25 V) Eingangsspannungsbereich: 0 bis VREF Interne Track-and-Hold, 4 MHz Eingangsbandbreite SPI/QSPI/MICROWIRE-kompatible serielle Schnittstelle Kleine 10-polige μMAX- und WLP-Gehäuse Geringer Stromverbrauch 2,45 mA bei 200 ksps 140 μA bei 10 ksps 0,1 μA im Abschaltmodus Anwendungen Beschleunigungsmessermessungen Datenerfassung Industrielle E/A-Module Industrielle Prozesssteuerung Motorsteuerung Tragbare batteriebetriebene Geräte Thermoelement-Messungen
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
16 bit
Abtastrate:
200ksps
Eingangs-Typ:
Analog
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Pinanzahl:
10
Integrale Nichtlinearität:
±2LSB
Digital Interface Typ:
Mikrodraht, QSPI, SPI
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, 1904996, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX11100EUB+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,161
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,10*
€ 13,209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.