| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1904993 Herst.-Nr.: MAX11270EUG+ EAN/GTIN: 5059045589716 |
| |
|
| | |
| Architektur = Delta Sigma Anzahl der A/D-Wandler = 1 Auflösung = 24 bit Abtastrate = 64ksps Eingangs-Typ = Analog Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSSOP Pinanzahl = 24 Integrale Nichtlinearität = 4ppm Digital Interface Typ = Seriell, SPI Stromversorgungs-Typ = Dual, Single Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 - 3,6 V Betriebstemperatur min. = –40 °C
Hohe Auflösung für Messtechnikanwendungen, die einen großen Dynamikbereich erfordern 130 dB SNR bei 1,9 sps 112 dB SNR bei 1000 sps 20,4-Bit Noise-Free-Auflösung bei 1,9 sps 17,4-Bit-Noise-Free-Auflösung bei 1000 sps Längere Batterielebensdauer für tragbare Anwendungen 2,4 mA Betriebsmodusstrom 4,4 mA PGA rauscharmer Modusstrom 1 μA Ruhestrom Hohe Genauigkeit für DC-Messungen 1 ppm INL (typ.), 4 ppm (max.) Einfache oder geteilte Analogversorgungen bieten Flexibilität im Eingangsspannungsbereich 2,7 V bis 3,6 V (einfache Versorgung) oder ±1,8 V (geteilte Netzteile) Flexible Hochleistungs-Filterarchitektur vereinfacht das Design Programmierbarer SINC-Filter Ermöglicht die Systemintegration Rauscharmes PGA mit Netzkabeln von 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 Signalpuffer optional 3 Universal-E/As Ermöglicht die integrierte Teil- und Systemkalibrierung für Verstärkung und Offset Robuste 24-polige TSSOP-Verpackung Anwendungen Automatisierte Messeinrichtungen Tragbare Präzisionssensoren Medizintechnische Geräte Wissenschaftliche Messtechnik Weitere Informationen: | | Architektur: | Delta Sigma | Anzahl der A/D-Wandler: | 1 | Auflösung: | 24 bit | Abtastrate: | 64ksps | Eingangs-Typ: | Analog | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSSOP | Pinanzahl: | 24 | Integrale Nichtlinearität: | 4ppm | Digital Interface Typ: | Seriell, SPI | Stromversorgungs-Typ: | Dual, Single | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 2,7 - 3,6 V | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, 1904993, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX11270EUG+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters |
| | |
| |