Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 8 bit ADC ADC0820CCN+, 400ksps DIP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904974
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     ADC0820CCN+
EAN/GTIN:
     5059045591856
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Flash
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 8 bit
Abtastrate = 400ksps
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 20
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 26.54 x 7.87 x 4.45mm
Weitere Informationen:
Architektur:
Flash
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
8 bit
Abtastrate:
400ksps
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
20
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
26.54 x 7.87 x 4.45mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, 1904974, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, ADC0820CCN+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,276*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,276*
€ 6,27844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,662*
€ 5,54778
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,046*
€ 4,81474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,916*
€ 4,66004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,158*
€ 3,75802
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,558*
€ 3,04402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.