Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX8215CSD+, SOIC 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904871
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX8215CSD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikrocontroller
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 11 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

4 dedizierte Komparatoren plus 1 Hilfskomparator Der dedizierte 5-V-Komparator hat eine Genauigkeit von ±1,25 % Dedizierte Komparatoren mit -5 V, +12 V, -12 V, +15 V, -15 V haben eine Genauigkeit von ±1,5 % Überspannungs-/Unterspannungserkennung oder programmierbare Verzögerung mit Hilfskomparator Interne 1,24-V-Referenz mit ±1 % Anfangsgenauigkeit Großer Versorgungsspannungsbereich: 2,7 V bis 11 V Integrierte Hysterese 250 μA max. Versorgungsstrom über Temp. Unabhängige Open-Drain-Ausgänge Alle Präzisionskomponenten im Lieferumfang enthalten Anwendungen Datenerfassungssysteme Industrielle Steuerungen Industrielle Geräte Mikroprozessor-Spannungsüberwachung: +5 V, -5 V, +12 V, -12 V Versorgungsüberwachung (MAX8215), +5 V, -5 V, +15 V, -15 V Versorgungsüberwachung (MAX8216) Mobile Radios Überspannungs-/Unterspannungserkennung mit unbegleitetem Komparator Tragbare Messgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
11 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 1904871, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, MAX8215CSD+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.