Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX690AESA+T, SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904857
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX690AESA+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1904857
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Power-Fail-Erkennung = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1 V

Präzisions-Versorgungsspannungsüberwachung: 4,65 V für MAX690A/MAX802L/MAX805L. 4,40 V für MAX692A/MAX802M. Reset-Zeitverzögerung: 200 ms Watchdog-Zeitgeber: 1,6 s Timeout Batteriepuffer-Leistungsschaltung 200 μA Ruhestrom 50 nA Ruhestrom im Batteriepufferungsmodus Spannungsüberwachung für Spannungsausfall- oder Niedrigstromwarnung Garantierte Genauigkeit bei Stromausfall bis ±2 % (MAX802L/M) Garantierte Aktiv-Low-RESET-Assertion zu VCC = 1 V. 8-polige SO- und DIP-Gehäuse Anwendungen Batteriebetriebene Computer/Controller Kritische μP-Überwachung Intelligente Instrumente
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.120,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 4,848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.392,975*
€ 14.747,64025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.314,725*
€ 14.654,52275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12.137,175*
€ 14.443,23825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12.120,00*
€ 14.422,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.