Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Spannungsüberwachung MAX6420UK29+T, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904847
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6420UK29+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Automobilstandard = AEC-Q100
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1904847, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, MAX6420UK29+T, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.