Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Spannungsüberwachung MAX6414UK29+T, SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904845
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6414UK29+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Überwachen Sie Systemspannungen von 1,6 V bis 5 V. Kapazitiv einstellbarer Reset-Timeout-Zeitraum Manueller Reset-Eingang (MAX6412/MAX6413/MAX6414) Einstellbare Reset-Eingangsoption (MAX6415-MAX6420) Zweispannungsüberwachung (MAX6418/MAX6419/MAX6420) Niedriger Ruhestrom (1,7 μA, typ.) 3 RESET-Ausgangsoptionen Push-Pull Active-Low RESET Push-Pull-RESET Open-Drain Active-Low RESET Garantiertes Zurücksetzen gültig bis VCC = 1 V. Störfestigkeit bei Netzteiltransienten Kleine SOT23-5-Gehäuse Anwendungen Kfz Batteriebetriebene Computer/Controller Computer Kritische μP-Überwachung Integrierte Controller Intelligente Instrumente Medizintechnische Geräte Tragbare Geräte Set-Top-Boxen
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1904845, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, MAX6414UK29+T, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.