Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q100 Spannungsüberwachung MAX6371KA+T, SOT-23 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904843
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX6371KA+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Ausgangstreiber = Active Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Präzisions-Watchdog-Zeitgeber für kritische μP-Anwendungen Pin-Selectable Watchdog-Timeout-Zeiträume Pin-Selectable Watchdog-Anlaufverzögerungszeiten Ability to Change Watchdog-Zeitverhalten ohne Leistungszyklus Open-Drain- oder Push-Pull-gepulster Active-Low-Watchdog-Ausgang Watchdog-Zeitgeber-Deaktivierungsfunktion +2,5 V bis +5,5 V Betriebsspannung Niedriger Versorgungsstrom von 8 μA Keine externen Komponenten erforderlich 8-poliges Miniatur-SOT23-Gehäuse (Nur MAX6369KA/V+ und MAX6374KA/V+) Anwendungen Kfz Kritische μP- und Mikrocontroller-Überwachung (μC) Integrierte Steuerungssysteme Industrielle Steuerungen Netzwerk Telekommunikation
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Ausgangstreiber:
Active Low, Open Drain, Push-Pull
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1904843, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, MAX6371KA+T, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.