Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung DS1832S+T&R, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904834
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1832S+T&R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Activ-Low
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1 V
Weitere Suchbegriffe: 1904834, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, DS1832S+T&R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.