Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Aderendhülsen bis 6mm², Stift ø 3.5mm, Gelb, Kunststoff, 12mm, 20mm, Isoliert, 10AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903861
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-966067-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Stiftdurchmesser = 3.5mm
Isoliermaterial = Kunststoff
Farbe = Gelb
Stiftlänge = 12mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Gesamtlänge = 20mm

Röhrenförmige Endhülsen / Aderendhülsen TE Connectivity. Eine Serie von röhrenförmigen Endhülsen oder Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Stiftdurchmesser:
3.5mm
Isoliermaterial:
Kunststoff
Farbe:
Gelb
Stiftlänge:
12mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Gesamtlänge:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 1903861, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, TE Connectivity, 29660672, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4575
25
€ 5,95*
ab € 0,1149*
€ 0,2752*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,33*
1 Tag
4376
10
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,331*
1
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,367*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
E6012-GREEN
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.