Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP FASTON Crimpkontaktgehäuse, Stecker, Nylon, B 6.35mm, Schwarz, 1-polig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903593
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926539-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Anschlusstyp = Stecker
Gehäusematerial = Nylon
Länge = 22.9mm
Farbe = Schwarz
Anzahl der Kontakte = 1
Flachstecker Breite = 6.35mm
Serie = AMP FASTON

Best.-Nr. ; 680-2962 680-2962 : Farbe des Inhalts kann abweichen. FASTON-Buchsengehäuse Serie 250, TE Connectivity. Eine Serie von Gehäuse für den Einsatz mit FASTON-Buchsenkontakten der Serie 250.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
Stecker
Gehäusematerial:
Nylon
Länge:
22.9mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Kontakte:
1
Flachstecker Breite:
6.35mm
Serie:
AMP FASTON
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, buchsengehäuse 1-polig, 1903593, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Crimp Anschlussklemmengehäuse, TE Connectivity, 9265395, Connectors, Wire Terminals & Splices, Crimp Terminal Housings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7490
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0871*
€ 0,3067*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,344*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 249,08*
€ 312,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 312,86*
€ 372,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 303,47*
€ 361,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 258,70*
€ 307,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 253,51*
€ 301,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 249,08*
€ 296,41
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,12454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.