Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon APD DIN-Stecker Gerade 1-polig, 48 V dc IP 67 Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903437
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     121583-0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din stecker
Anzahl der Kontakte = 1
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 48 V dc
Schutzart = IP 67
DIN-Nummer = DIN 72585
Serie = APD
Gehäusematerial = GF PBT
Betriebstemperatur min. = -40°C

DIN EN 60529, ISO 15170-2 Sekunden 6,2, 6,3, 6,6, EN 60512. Für Buchsenkontakte siehe: ; 752-5521 752-5521 , ; 752-5525 752-5525 , ; 752-5512 752-5512 , ; 752-5515 752-5515 Für Kabeldichtungen siehe: ; 752-5556 752-5556 , ; 752-5559 752-5559 , ; 752-5543 752-5543 , ; 752-5547 752-5547 Für Sechskantmutter siehe ; 752-5553 752-5553 und für Endgehäuse siehe: ; 752-5565 752-5565. ITT Cannon-Steckverbinder der Serie APD, einpolige Hochleistungsstecker. Einpolige ITT Cannon-Steckverbinder der Serie APD sind geeignet für Hochleistungs-Steckverbinderanwendungen wie Hebebühnen und Stromversorgungen für Antennen und Basisstationen sowie Anwendungen mit hoher Beanspruchungen für Steckverbinder im Kfz-Sektor. Die Stecker der Serie APD sind mit ihrer geringen Größe und hohen Leistungshandhabung ideal für viele Anwendungen. Haltbare, verschleißfeste Steckverbinder, die von ISO 15170 abgeleitet sind. Betriebsspannung 48 Vdc Kontaktwiderstand 0,4 mΩ Prüfspannung 1000 Vac (60 Sekunden) Isolationswiderstand 10 MΩ min. Bis zu 50 Steckzyklen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
1
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
48 V dc
Schutzart:
IP 67
DIN-Nummer:
DIN 72585
Serie:
APD
Gehäusematerial:
GF PBT
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1903437, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, ITT Cannon, 1215830013, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.