Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Buchse Gerade 12-polig, 60 V ac / 3A IP68, Lötanschluss Wandmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903303
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0306 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 12-polig
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Buchse
Montagetyp = Wandmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 60 V ac
Schutzart = IP68
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Betriebstemperatur max. = 85°C

IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. Frontmontage mit Gewinde und Lötanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Wandmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
60 V ac
Schutzart:
IP68
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: lumberg din-buchse, 1903303, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 030612, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 17,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 926,57*
€ 1.102,6183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 924,43*
€ 1.100,0717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 901,15*
€ 1.072,3685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 881,68*
€ 1.049,1992
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 860,50*
€ 1.023,995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.