Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Mini DIN-Buchse gewinkelt 6-polig, 100 V ac / 1A, Lötanschluss Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903274
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     TM-0508 A/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Steckergröße = Mini
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 100 V ac
Kontaktbeschichtung = Gold
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Steckergröße:
Mini
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
100 V ac
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: din-buchse 6-polig lumberg, din-buchse 6-polig, din buchsen, 1903274, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, TM0508A6, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 2,15152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 334,22*
€ 397,7218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,09*
€ 378,5271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,29*
€ 352,5851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,46*
€ 340,8874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 268,94*
€ 320,0386
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.