Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16 Crimp, 18→ 15 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1903181
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-163082-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1903181
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Kontakte
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 18→ 15 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type III+
Kontakttyp = Signal
Länge = 31.5mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Messing
Montagetyp = Tafelmontage
Seriennummer = 1163082

Best.-Nr. 782-9851 ist eine Rolle mit 4000 Stück. Nicht isolierte Signalkontakte der Multimate-Serien II und III+ von TE Connectivity. Nicht isolierte Signalkontakte Multimate Serie II und III+ für den Einsatz mit der rechtwinkligen Serie M und CPC-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
18→ 15 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type III+
Kontakttyp:
Signal
Länge:
31.5mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Montagetyp:
Tafelmontage
Seriennummer:
1163082
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 34.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 68 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 68 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 136 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 340 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 680 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 34000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.