Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CPC Series 1 Rundsteckverbinder Stecker, Buchse 9-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Serie CPC Series 1 Rundsteckverbinder Stecker, Buchse 9-polig, Tafelmontage, Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1903179
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     737095-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
cpc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker, Buchse
Kontakt Gender = Male - Female
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade

Buchsensortiment Serie 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker, Buchse
Kontakt Gender:
Male - Female
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: 1903179, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 7370951, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 400 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.