| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1902504 Herst.-Nr.: 97-60-20P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Gehäusegröße = 20 MIL Standard = MIL-DTL-5015 Serie = 97 Schutzart = IP66 Tafelmontageeinbau = Nein Material = Aluminium Leitung inklusive = Ja Finish = Cadmium, braunoliv Farbe = Schwarz Seriennummer = 9760
Staubschutzkappen und Kettenbaugruppen 9760 (Olive Drab). Ein umfassendes Angebot an Steckverbinder-Staubkappen für den Einsatz mit den Rundsteckverbindern der Serie MS von Amphenol. Schraubkappen mit Ketten zur Befestigung an den Kabelsteckern und -buchsen. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Gehäusegröße: | 20 | MIL Standard: | MIL-DTL-5015 | Serie: | 97 | Schutzart: | IP66 | Tafelmontageeinbau: | Nein | Material: | Aluminium | Leitung inklusive: | Ja | Finish: | Cadmium, braunoliv | Farbe: | Schwarz | Seriennummer: | 9760 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1902504, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Industrial, 976020P, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| |