Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 763 M12 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 2.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902490
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0434-500-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 2.0 A, 8.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Zink

A-codierte M12-Einbausteckverbinder, Serie 713/763. A-codierte M12-Einbausteckverbinder und Einbaubuchsen der Serie 713/763 von Binder für die Stromversorgung, Schutzart IP68 nach dem Stecken. Haltbare M12-Steckverbinder, die für viele Anwendungen einschließlich Kfz-Anwendungen geeignet sind. Schutzart IP67 im gesteckten Zustand Nennstrom: 8 A, 250 V Über 100 Steckzyklen Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
2.0 A, 8.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, binder flanschdose 5pol, rundsteckverbinder sonstige, flanschdose binder, 1902490, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99043450005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 14,17*
1
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 14,67*
1
€ 5,90*
ab € 8,46*
€ 14,68*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 19,23*
1 Tag
41
1
€ 14,99*
ab € 11,30*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.417,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.