Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 768 12 M8 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902476
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3402 00 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M8
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 60 V
Gehäusegröße = 12
Gehäusematerial = Polymer

Dosen und -Stecker M8x1, Serie 768. Kompatible zu Serie 718
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M8
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
60 V
Gehäusegröße:
12
Gehäusematerial:
Polymer
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8 3pol, as-i kabel, sonstige-steckverbinder 3 polig, 1902476, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9934020003, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 7,83*
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 9,52*
1
€ 5,46*
ab € 6,63*
€ 9,55*
1
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 9,57*
1
€ 3,90*
ab € 7,46*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 783,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-3361-00-03
ab € 9,60*
Zubehör
Binder
99-3379-00-03
ab € 5,10*
Zubehör
Binder
09 3403 86 03
ab € 5,80*
Zubehör
Binder
86 6319 1120 00003
ab € 6,12*
Zubehör
Binder
86 6919 0002 00703
ab € 2,63*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09-3403-00-03
ab € 4,93*
Zubehör
Binder
99-3403-282-03
ab € 2,70*
Zubehör
Binder
99-3361-100-03
ab € 13,83*
Zubehör
Binder
99-3379-100-03
ab € 5,33*
Zubehör
Binder
99 3361 300 03
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.