Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 713 20.5 M12 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902442
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0430 14 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = A
Gehäusegröße = 20.5
Gehäusematerial = Polymer

M12 Buchsen ; Stecker, lösbar. M12-Euro-Sensorsteckverbinder der Serie 713 von Binder für die Kabelmontage. Die wiederverwendbaren Rundsteckverbinder haben eine Steckfläche mit Gewinde mit A-Codierung, die falsches Stecken verhindert. Neben dem Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 eignen sich die Rundsteckverbinder der Serie 713 bestens für Umgebungen, die eine robustere Steckverbinderlösung erfordern. Kann an einseitige M12-Kabelkomponenten als Überbrückungskabel und Verlängerungskabel angeschlossen werden. Eigenschaften und Vorteile. M12-Stecker und -Buchsen in 4- und 5-poligen Ausführungen A-codiert, für Sensoren, Gleichstromversorgung und 1-GBit-Ethernet Gerade oder 90°-Kabeleinführung Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 Vergoldete Messingkontakte Interner Schraubanschluss Ein Steckmechanismus mit Gewinde für eine sichere Verbindung Wiederverwendbar – kein Spezialwerkzeug erforderlich Robuste und kompakte Bauweise für maximale Leistung. Anwendungen. Die Steckverbinder der Serie 713 sind am besten für industrielle Anwendungen geeignet. Sie werden üblicherweise zum Anschließen von Sensoren, Betätigungselementen und Zylindern in der Industrie verwendet. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind. Fabrikautomation Prozesssteuerung Industrielle Automatisierung und Instrumentierung Gewerbliche Elektronik Lebensmittel und Getränke Robotik Transport. Umgebungsbedingungen. Die Steckverbinder der Serie 713 sind wasserdicht und gemäß Schutzart IP67 vor eindringenden Medien geschützt. Dies bedeutet, dass sie staubdicht und vor Wasserstrahlen aus allen Richtungen geschützt sind. Ideal für Waschvorgänge und andere ähnlich raue Umgebungen. Häufig gestellte Fragen. F – Wie robust sind die Steckverbinder? A – Die M12-Steckverbinder der Serie 713 bestehen aus hochwertigen Materialien. Sie sind robust und zuverlässig F – Lassen sich die Steckverbinder leicht anschließen? A – Ja, die kompakten Sensoren dieser Serie haben Schraubklemmen. Es sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. F – Gibt es zusätzliches Zubehör? A – Es gibt eine Serie von Staubschutzkappen für zusätzlichen Schutz und Beibehaltung der Schutzart, wenn die Steckverbinder nicht genutzt werden. Stecker-Staubschutzkappen für Stecker ; 706-7426 706-7426 , ; 706-7423 706-7423 und ; 706-7435 706-7435 Buchsen-Staubschutzkappen für Buchsen ; 706-7429 706-7429 , ; 706-7423 706-7423 und ; 706-7439 706-7439
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
A
Gehäusegröße:
20.5
Gehäusematerial:
Polymer
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1902442, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904301404, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 995,09*
€ 1.184,1571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 962,40*
€ 1.145,256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 934,69*
€ 1.112,2811
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 893,50*
€ 1.063,265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.