| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1902393 Herst.-Nr.: 931749517 MAB 8100 SN grey EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Gender = Buchse Montagetyp = Tafelmontage Verbindungstyp = Schraubverriegelung Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 4A Betriebsspannung = 34 V ac/dc Schutzart = IP30 DIN-Nummer = DIN 45326 Serie = MAB Gehäusematerial = PE Kontaktmaterial = Messing
Einbausteckverbinder. Kunststoff-DIN-Steckverbinder mit Schraubverriegelung, die für vielfältige Anwendungen geeignet sind. Mit Lötkelch bzw. Lötanschlüssen. Sicherer Schraubverriegelungsmechanismus verhindert versehentliches Lösen der Verbindung Kabelaufnahme 5,5 mm max. Verzinnte Kontakte mit Gehäusen gemäß UL94V-2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Tafelmontage | Verbindungstyp: | Schraubverriegelung | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 4A | Betriebsspannung: | 34 V ac/dc | Schutzart: | IP30 | DIN-Nummer: | DIN 45326 | Serie: | MAB | Gehäusematerial: | PE | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hirschmann din-buchse, 1902393, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 931749517MAB8100SNgrey, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| |