| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1902370 Herst.-Nr.: 930953517 MAB 5100 S grey EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Gender = Buchse Montagetyp = Tafelmontage Verbindungstyp = Schraubverriegelung Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 4A Betriebsspannung = 34 V ac/dc Schutzart = IP30 DIN-Nummer = DIN 41524 Serie = MAB Gehäusematerial = PE Betriebstemperatur min. = -20°C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Tafelmontage | Verbindungstyp: | Schraubverriegelung | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 4A | Betriebsspannung: | 34 V ac/dc | Schutzart: | IP30 | DIN-Nummer: | DIN 41524 | Serie: | MAB | Gehäusematerial: | PE | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hirschmann din-buchse, 1902370, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 930953517MAB5100Sgrey, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| |