Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MAB DIN-Buchse Gerade 5-polig, 34 V ac/dc / 4A IP30, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902369
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930952517 MAB 5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 5-polig
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Schutzart = IP30
Serie = MAB
Gehäusematerial = PE
Betriebstemperatur min. = -20°C

Einbausteckverbinder. Kunststoff-DIN-Steckverbinder mit Schraubverriegelung, die für vielfältige Anwendungen geeignet sind. Mit Lötkelch bzw. Lötanschlüssen. Sicherer Schraubverriegelungsmechanismus verhindert versehentliches Lösen der Verbindung Kabelaufnahme 5,5 mm max. Verzinnte Kontakte mit Gehäusen gemäß UL94V-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Schutzart:
IP30
Serie:
MAB
Gehäusematerial:
PE
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: hirschmann din-buchse, 1902369, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 930952517MAB5100, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,6076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,29*
€ 266,9051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,76*
€ 242,4744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,62*
€ 230,4078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,38*
€ 214,6522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.