Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C 091 A M16 DIN-Buchse Gerade 7-polig, 100 V ac / 5A, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902323
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T3487-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
amphenol din-buchse
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 100 V ac
Serie = C 091 A
Kontaktbeschichtung = Silber

Tiefe der 12-poligen Buchse = 10 mm. Einbaubuchse, Rückseitenmontage, Ringmutter. von Amphenol, diese C091A Serie Einbaubuchse, Rückseitenmontage verfügt über eine Metall Schraubgewinde und der Verriegelungsring für robuste Stecken Dämpfung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
100 V ac
Serie:
C 091 A
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: din-buchse 7polig, 1902323, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, T3487100, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.038,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 8,15432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.167,91*
€ 2.579,8129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.135,84*
€ 2.541,6496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.078,77*
€ 2.473,7363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.049,17*
€ 2.438,5123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.038,58*
€ 2.425,9102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.