Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol signalmate C091 M16 DIN-Buchse Gerade 12-polig, 150,0 V / 3.0A IP 67, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902320
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C091 31G012 200 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C091-Rundsteckverbinder
C091-Steckverbinder
Rundsteckverbinder C091
Serie C091 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schrauben
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 150,0 V
Schutzart = IP 67
Serie = signalmate C091
Gehäusematerial = Metall

Einbaubuchse. Diese Metallplattenbuchse C091D von Amphenol verfügt über ein Stahlgewinde und einen Verriegelungsring für abgedichtete und sichere Steckdämpfung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schrauben
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
150,0 V
Schutzart:
IP 67
Serie:
signalmate C091
Gehäusematerial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: DIN-Buchsen, DIN-Kupplungen, din-buchse 12-polig, din buchsen, amphenol din-buchse, 1902320, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Amphenol Industrial, C09131G0122002, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.377,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 13,7716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.490,80*
€ 1.774,052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.469,38*
€ 1.748,5622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.426,14*
€ 1.697,1066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.400,65*
€ 1.666,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.377,16*
€ 1.638,8204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.