Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SL61 Rundsteckverbinder Stecker 7-polig / 50.0A Kabelmontage, Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1902283
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SL BM 37 Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1902283
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Industrie / Automation Steckverbind...
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 50.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 480,0 V
Gehäusematerial = Metall

SL 61-Rundsteckverbinderstecker. von Amphenol, diese Serie SL 61 Kabelstecker sind mit einfache Verdrahtung und Wartung entwickelt wurde. Sie verfügen über eine Schraube-Verriegelung Gewinde für sicheres Stecken Dämpfung und robuster Aluminiumlegierung Steckverbinder für erhöhte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
50.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
480,0 V
Gehäusematerial:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.473,0801*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 49,10267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.571,3802*
€ 1.869,94244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.559,1402*
€ 1.855,37684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.516,05*
€ 1.804,0995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.489,9701*
€ 1.773,06442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.473,0801*
€ 1.752,96532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.