Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling PLIO Aderendhülsen bis 2 x 2.5mm², Stift ø 3.3mm, Blau, PP, 10mm, 18.5mm, Isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901988
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06490250000
EAN/GTIN:
     3597470098141
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Maximale Drahtgröße mm2 = 2 x 2.5mm²
Stiftdurchmesser = 3.3mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Blau
Stiftlänge = 10mm
Isolierung = Isoliert
Gesamtlänge = 18.5mm
Serie = PLIO

Stapelbarer (mit einem mittleren Loch von 7 mm) rotierender LID mit Fenster. Anwendungen Runde Spenderbox Ideal für die Arbeit vor Ort Eine Vielzahl von dauerhaft verfügbaren Steckverbindern Kein Zeitverlust
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2 x 2.5mm²
Stiftdurchmesser:
3.3mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Blau
Stiftlänge:
10mm
Isolierung:
Isoliert
Gesamtlänge:
18.5mm
Serie:
PLIO
Weitere Suchbegriffe: 1901988, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, SES Sterling, 06490250000, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,76*
€ 111,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,09*
€ 110,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,86*
€ 103,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,85*
€ 98,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,24*
€ 84,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.