Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling PLIO Aderendhülsen bis 2.5mm², Stift ø 2.6mm, Grau, PP, 8mm, 15mm, Isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901983
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     06490030000
EAN/GTIN:
     3597470097977
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau 2,5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 2,5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Stiftdurchmesser = 2.6mm
Isoliermaterial = PP
Farbe = Grau
Stiftlänge = 8mm
Isolierung = Isoliert
Gesamtlänge = 15mm
Serie = PLIO

Stapelbarer (mit einem mittleren Loch von 7 mm) rotierender LID mit Fenster. Anwendungen Runde Spenderbox Ideal für die Arbeit vor Ort Eine Vielzahl von dauerhaft verfügbaren Steckverbindern Kein Zeitverlust
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Stiftdurchmesser:
2.6mm
Isoliermaterial:
PP
Farbe:
Grau
Stiftlänge:
8mm
Isolierung:
Isoliert
Gesamtlänge:
15mm
Serie:
PLIO
Weitere Suchbegriffe: 1901983, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, SES Sterling, 06490030000, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,18*
€ 75,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,19*
€ 70,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,46*
€ 61,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,36*
€ 52,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.