Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MAX1232ESA+, Mikroprozessor Monitorspannung 4.25V SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901535
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1232ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
mikroprozessor
Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor Monitorspannung
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 4.25V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (4,63 V bis 4,67 V), Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikroprozessor Monitorspannung
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
4.25V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1901535, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, MAX1232ESA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.