Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung DS1780E+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1901284
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1780E+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Montage-Typ = SMD
Abmessungen = 8 x 4.4 x 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise (5 V und einstellbar), Maxim Integrated. Die Mikroprozessor-Überwachungsschaltung reduziert die Komplexität und die Anzahl der verwendeten Komponenten zur Überwachung von Versorgungs- und Batteriesteuerungsfunktionen in μP-Systemen. Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen für den Mikroprozessor-Supervisor, einige davon sind in der Automobilindustrie, Industrie, Server und Netzwerke, Laptops und Notebooks, Controllern, kritischer μP-Überwachung, intelligenten Instrumenten wie Prüfgeräten und tragbaren Batteriegeräten. Die Überwachungsschaltung bietet außerdem maximale Einstellbarkeit für Reset- und Watchdog-Funktionen. Hauptmerkmale - Einstellbarer Reset-Schwellenwert Einstellbares Reset-Timeout Einstellbarer Watchdog-Timeout-Multiplikator Transientenfestigkeit der Stromversorgung Überspannungsschutzschalter-Controller Thermischer Abschaltschutz
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Abmessungen:
8 x 4.4 x 1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1901284, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Maxim Integrated, DS1780E+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 5,99*
€ 8,61*
2 Tage
107
1
€ 14,99*
ab € 3,47*
€ 9,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 16,36*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-05
ab € 5,31*
Zubehör
Roth Elektronik
RE936-08
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.