Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Regler Ladungspumpe SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1900447
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1044CSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1900447
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Reglertyp = Ladungspumpe
Ausgangsspannung = -10, 3 → -1,5, 20 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +70 °Cmm
Breite = 4mm

Ladungspumpenkonverter, Maxim Integrated. Ein Ladungspumpen-IC wandelt die Spannungen mit Schaltspannungstechnologie und kapazitiven Energiespeicherelementen um. Ladungspumpen bieten effiziente und kompakte Lösungen für Anwendungen mit geringen Ausgangsstromanforderungen.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Ladungspumpe
Ausgangsspannung:
-10, 3 → -1,5, 20 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °Cmm
Breite:
4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,61*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.