Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MAX1771ESA+ Spannungsregler, Boost Controller, 100 V / 2A, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1900410
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1771ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
Controller-Typ = Boost Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 300 kHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm
Eingangsspannung max. = 16,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom max. = 2A
Ausgangsspannung max. = 100 V
Eingangsspannung min. = 3 V

Schaltregler, Aufwärtsregler DC-DC-Controller, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Boost Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
300 kHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Eingangsspannung max.:
16,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom max.:
2A
Ausgangsspannung max.:
100 V
Eingangsspannung min.:
3 V
Weitere Suchbegriffe: dc/dc kontroller, 1900410, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Maxim Integrated, MAX1771ESA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,91*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.