Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Regler 20mA Ladungspumpe PDIP, 8-Pin, 10 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1900363
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     ICL7662EPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 20mA
Ausgangsspannung = -20 → -4,5 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 10 kHz
Abmessungen = 10.033 x 6.35 x 3.302mm
Höhe = 3.302mm
Breite = 6.35mm

Ladungspumpenkonverter, Maxim Integrated. Ein Ladungspumpen-IC wandelt die Spannungen mit Schaltspannungstechnologie und kapazitiven Energiespeicherelementen um. Ladungspumpen bieten effiziente und kompakte Lösungen für Anwendungen mit geringen Ausgangsstromanforderungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
20mA
Ausgangsspannung:
-20 → -4,5 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
10 kHz
Abmessungen:
10.033 x 6.35 x 3.302mm
Höhe:
3.302mm
Breite:
6.35mm
Weitere Suchbegriffe: 1900363, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Maxim Integrated, ICL7662EPA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.