Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Regler 300mA Ladungspumpe SOIC, 8-Pin, 2000 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1900281
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX682ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 300mA
Ausgangsspannung = 4,8 → 5,2 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 2000 kHz
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Breite = 4mm

Ladungspumpenkonverter, Maxim Integrated. Ein Ladungspumpen-IC wandelt die Spannungen mit Schaltspannungstechnologie und kapazitiven Energiespeicherelementen um. Ladungspumpen bieten effiziente und kompakte Lösungen für Anwendungen mit geringen Ausgangsstromanforderungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
300mA
Ausgangsspannung:
4,8 → 5,2 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
2000 kHz
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1900281, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Maxim Integrated, MAX682ESA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,63*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.