|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1900234 Herst.-Nr.: MAX680CSA+ EAN/GTIN: 5059045355854 |
| |
|
|  |  |
 | Reglertyp = Ladungspumpe Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm Betriebstemperatur max. = +70 °Cmm Breite = 4mm
Ladungspumpenkonverter, Maxim Integrated. Ein Ladungspumpen-IC wandelt die Spannungen mit Schaltspannungstechnologie und kapazitiven Energiespeicherelementen um. Ladungspumpen bieten effiziente und kompakte Lösungen für Anwendungen mit geringen Ausgangsstromanforderungen. Weitere Informationen:  |  | Reglertyp: | Ladungspumpe | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 | Abmessungen: | 5 x 4 x 1.5mm | Betriebstemperatur max.: | +70 °Cmm | Breite: | 4mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1900234, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Maxim Integrated, MAX680CSA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
|  |  |
| |