Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Boost Schaltregler Step Up 420mA 1-Ausg. μMAX, 10-Pin, Einstellbar, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1900111
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1676EUB+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics maxim
Regler-Funktion = Step Up
Ausgangsstrom max. = 420mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 2,5 mV/V
Load-Regulation = 15 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Pinanzahl = 10
Ausgangs-Typ = Einstellbar, Fest
Abmessungen = 3.05 x 3.05 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Eingangsspannung min. = 0,7 V

Schaltregler, Aufwärtsregler-DC/DC-Konverter, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Step Up
Ausgangsstrom max.:
420mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
2,5 mV/V
Load-Regulation:
15 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Pinanzahl:
10
Ausgangs-Typ:
Einstellbar, Fest
Abmessungen:
3.05 x 3.05 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Eingangsspannung min.:
0,7 V
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1900111, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Maxim Integrated, MAX1676EUB+, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,82*
€ 4,21*
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 6,40*
1
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 6,40*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.