Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Regler 20mA Ladungspumpe SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1900055
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     ICL7660ESA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 20mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Höhe = 1.5mm
Breite = 4mm

Ladungspumpenkonverter, Maxim Integrated. Ein Ladungspumpen-IC wandelt die Spannungen mit Schaltspannungstechnologie und kapazitiven Energiespeicherelementen um. Ladungspumpen bieten effiziente und kompakte Lösungen für Anwendungen mit geringen Ausgangsstromanforderungen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
20mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Höhe:
1.5mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1900055, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Maxim Integrated, ICL7660ESA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.