Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DC/DC-Wandler Inverting, Non-Inverting, Step Down, Step Up 1-Kanal QSOP 16-Pin Einstellbar, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1900024
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1672EEE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Eingangsspannung min. = 1,8 V
Eingangsspannung max. = 11 V
Ausgangsstrom max. = 300mA
Wandler-Typ = Inverting, Non-Inverting, Step Down, Step Up
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar, Fest
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QSOP
Pinanzahl = 16
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Schaltregler = Ja

DC/DC-Aufwärtswandler mit linearem Regler, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Eingangsspannung min.:
1,8 V
Eingangsspannung max.:
11 V
Ausgangsstrom max.:
300mA
Wandler-Typ:
Inverting, Non-Inverting, Step Down, Step Up
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar, Fest
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QSOP
Pinanzahl:
16
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Schaltregler:
Ja
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics maxim, dc-dc wandler ics, 1900024, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Maxim Integrated, MAX1672EEE+, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.