Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Regler 200μA Ladungspumpe PDIP, 8-Pin, 5 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1899991
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1044EPA+
EAN/GTIN:
     5059045359838
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Reglertyp = LadungspumpeµA
Ausgangsspannung = 1,5 → 10 V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 5 kHz
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm
Höhe = 4.45mm
Länge = 9.91mm

Ladungspumpenkonverter, Maxim Integrated. Ein Ladungspumpen-IC wandelt die Spannungen mit Schaltspannungstechnologie und kapazitiven Energiespeicherelementen um. Ladungspumpen bieten effiziente und kompakte Lösungen für Anwendungen mit geringen Ausgangsstromanforderungen.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LadungspumpeµA
Ausgangsspannung:
1,5 → 10 V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
5 kHz
Abmessungen:
9.91 x 7.87 x 4.45mm
Höhe:
4.45mm
Länge:
9.91mm
Weitere Suchbegriffe: 1899991, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Maxim Integrated, MAX1044EPA+, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.