| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1899441 Herst.-Nr.: 661003151922 EAN/GTIN: 5059045858492 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Anzahl der Reihen = 1 Gender = Buchse Raster = 2.54mm Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = IDC Nennstrom = 3A Kontaktbeschichtung = Zinn Serie = Autocom Betriebstemperatur min. = -55.0°C Betriebstemperatur max. = 125.0°C Betriebsspannung = 500,0 V ac Gehäusematerial = PET
HE14, IEC 603-8. IDC-Autocom-Steckverbinder HE14, 90°. Einreihige IDC-Steckverbinder mit rechwinkligem Ausgang für die Aufnahme von Bandkabeln oder Einzeldrähten Keine spezielle Vorbereitung der Kabel notwendig Kann mit der Hand montiert werden Doppelklingenkontakte Ausgelegt für 3 A/1000 V Entflammbarkeit UL94 V-0 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gender: | Buchse | Raster: | 2.54mm | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | IDC | Nennstrom: | 3A | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Serie: | Autocom | Betriebstemperatur min.: | -55.0°C | Betriebstemperatur max.: | 125.0°C | Betriebsspannung: | 500,0 V ac | Gehäusematerial: | PET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1899441, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Stelvio Kontek, 661003151922, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors |
| | |
| |