Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 12-Bit ADC MAX1270BEAI+ Octal, 110ksps SSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1899054
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1270BEAI+
EAN/GTIN:
     5059045386506
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 12-Bit
Abtastrate = 110ksps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Analog-Digital-Wandler, 12 bit, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
12-Bit
Abtastrate:
110ksps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1899054, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX1270BEAI+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.