Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Verzögerungsleitung 74LS CMOS SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898477
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1100Z-200+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = 74LS
Logikfunktion = Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Anzahl der Schritte = 5
Verzögerung erster Schritt = 40ns
Verzögerungszeit max. = 200ns
Anzahl der Verzögerungseingänge = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Verzögerungsleitungen, Maxim Integrated Products
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LS
Logikfunktion:
Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Anzahl der Schritte:
5
Verzögerung erster Schritt:
40ns
Verzögerungszeit max.:
200ns
Anzahl der Verzögerungseingänge:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls logic, 1898477, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Verzögerungsleitungen und Zeitglieder, Maxim Integrated, DS1100Z200+, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Delay Lines & Timing Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.