Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Verzögerungsleitung 74LS CMOS SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1898427
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS1100Z-100+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = 74LS
Logikfunktion = Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Anzahl der Schritte = 5
Inkrementaler Absolutwert = 20ns
Verzögerung erster Schritt = 20ns
Verzögerungszeit max. = 100ns
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Verzögerungsleitungen, Maxim Integrated Products
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LS
Logikfunktion:
Verzögerungsleitung
Eingangssignal-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Anzahl der Schritte:
5
Inkrementaler Absolutwert:
20ns
Verzögerung erster Schritt:
20ns
Verzögerungszeit max.:
100ns
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls logic, 1898427, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Verzögerungsleitungen und Zeitglieder, Maxim Integrated, DS1100Z100+, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Delay Lines & Timing Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 26 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.